Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anlegetemperaturfühler Ni1000 -35..+ 90°C Spannband 2m Kabel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anlegetemperaturfühler Ni1000 -35..+ 90°C Spannband 2m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QAD26.220

  • Technologie - sonstige

  • CO2-Messung - Nein

  • Temperaturmessbereich - -35 .. 90 °C

  • Mit Gehäuse - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625025533

Sonepar Artikelnummer

121183740

Hersteller Artikelnummer

BPZ:QAD26.220

Hersteller Typ

QAD26.220

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:QAD26.220

Technologie:

sonstige

CO2-Messung:

Nein

Temperaturmessbereich:

-35 .. 90 °C

Mit Gehäuse:

Nein

Sensorelement innerhalb des Gehäuses:

Nein

Sensorelement außerhalb des Gehäuses:

Nein

Festes Kabel am Sensor:

Ja

Kabellänge:

2 m

Material Element:

sonstige

Passive Temperaturmessung:

Nein

VOC-Messung:

Nein

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

Nein

Offseteinstellung möglich:

Nein

Trend-Darstellung:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Potentiometer mit Einstellknopf:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Standby-Taster:

Nein

Drahtlos:

Nein

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Mit Verpolungsschutz:

Nein

Anzahl der Ausgangssignale:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusehöhe:

13 mm

Gehäusebreite:

50 mm

Gehäusetiefe:

15 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.029 kg

Mit Kabel, ohne Gehäuse