SIEMENS - ANLENKUNG FUER EINBAUEINHEIT SIWAREX WL280 RN-S SA 0,5 T / 1 T MAX QUERKRAFT ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57134AE00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605591
Sonepar Artikelnummer
121056611
Hersteller Artikelnummer
7MH57134AE00
Hersteller Typ
7MH5713-4AE00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57134AE00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.200 kg
- Maximale Querkraft: 2,5 kN
- Einbaulänge: Voreingestellt
- Werkstoff: Edelstahl
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Hohe Flexibilität durch ein- oder beidseitige Verwendung.
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl für erhöhte Langlebigkeit.
- Einfache Installation dank voreingestellter Einbaulänge.
Anlenkung für Einbaueinheit Siwarex WL280 RN-S SA
Die Anlenkung dient zur Unterstützung von ein- oder beidseitig einsetzbaren Einbaueinheiten mit einer maximalen Querkraft von 2,5 kN.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


