SIEMENS - ANLENKUNG FUER EINBAUEINHEIT SIWAREX WL280 RN-S SA 10 T ... 13 T MAX QUERKRAF...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57135DE00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 6.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605621
Sonepar Artikelnummer
121056615
Hersteller Artikelnummer
7MH57135DE00
Hersteller Typ
7MH5713-5DE00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57135DE00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.350 kg
- Maximalgewicht: 10 T ... 13 T
- Maximale Querlast: 10 kN
- Einbaulänge: voreingestellt
- Verwendbarkeit: einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Werkstoff: Edelstahl
- Hohe Flexibilität durch einseitige oder beidseitige Verwendung.
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank voreingestellter Einbaulänge.
- Effiziente Handhabung schwerer Lasten bis zu 13 T.
Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL280 RN-S SA 10 T ... 13 T
Diese Anlenkung bietet eine flexible Lösung für die Integration von SIWAREX WL280 Einbaueinheiten mit einer maximalen Querkraft von 10 kN.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


