SIEMENS - ANLENKUNG FUER EINBAUEINHEIT SIWAREX WL280 RN-S SA 2 T ... 5 T MAX QUERKRAFT ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57134PE00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 5.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605614
Sonepar Artikelnummer
121056613
Hersteller Artikelnummer
7MH57134PE00
Hersteller Typ
7MH5713-4PE00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57134PE00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.000 kg
- Maximale Querkraft: 5 kN
- Einbaulänge: Voreingestellt
- Werkstoff: Edelstahl
- Einsetzbar: Einseitig oder beidseitig
- Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit in der Kraftmessung
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch einseitige oder beidseitige Nutzung
- Robuste Bauweise aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer
Anlenkung fuer Einbaueinheit Siwarex WL280 RN-S SA 2 T ... 5 T
Die Anlenkung für die Einbaueinheit Siwarex WL280 RN-S SA ist für die präzise Kraftmessung in Anwendungen mit maximaler Querkraft von 5 kN ausgelegt.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


