SIEMENS - ANLENKUNG FUER EINBAUEINHEIT SIWAREX WL280 RN-S SA 60 kg ... 280 kg MAX QUERK...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57133JE00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623605584
Sonepar Artikelnummer
121056606
Hersteller Artikelnummer
7MH57133JE00
Hersteller Typ
7MH5713-3JE00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57133JE00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.600 kg
- Maximale Querkraft: 1,5 KN
- Einbaulänge: voreingestellt
- Tragfähigkeit: 60 kg bis 280 kg
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Werkstoff: Edelstahl
- Flexibilität durch einseitigen oder beidseitigen Einsatz.
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl für Langlebigkeit.
- Optimierte Einbaulänge für einfache Installation.
- Hohe Genauigkeit bei der Kraftmessung mit einer maximalen Querkraft von 1,5 KN.
Anlenkung fuer Einbaueinheit Siwarex WL280 RN-S
Die Anlenkung für die Einbaueinheit Siwarex WL280 RN-S bietet eine zuverlässige Lösung zur Kraftmessung mit einer maximalen Querkraft von 1,5 KN.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


