SIEMENS - Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL230 SB-S SA 0,5…2t Max. Querkraft: 3 kN...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57074GE00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84239010
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603689
Sonepar Artikelnummer
121056598
Hersteller Artikelnummer
7MH57074GE00
Hersteller Typ
7MH5707-4GE00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57074GE00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
0.500 kg
- Max. Querkraft: 3 kN
- Einbaulänge: voreingestellt
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Material: Edelstahl 1.4301
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch einseitige oder beidseitige Einsetzbarkeit.
- Robuste Konstruktion durch Verwendung von hochwertigem Edelstahl.
- Vereinfachte Installation dank voreingestellter Einbaulänge.
Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL230 SB-S SA 0,5…2t
Die Anlenkung ermöglicht eine präzise Integration der SIWAREX WL230 SB-S SA mit einer maximalen Querkraft von 3 kN.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


