SIEMENS - Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL230 SB-S SA 5t Max. Querkraft: 5 kN Ein...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57074PE00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84239010
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603696
Sonepar Artikelnummer
121056602
Hersteller Artikelnummer
7MH57074PE00
Hersteller Typ
7MH5707-4PE00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57074PE00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
1.900 kg
- Max. Querkraft: 5 kN
- Einbaulänge voreingestellt
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Material: Edelstahl 1.4301
- Hohe Flexibilität durch einseitigen oder beidseitigen Einsatz.
- Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit durch hochwertiges Edelstahlmaterial.
- Einfach zu installierende voreingestellte Einbaulänge.
Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL230 SB-S SA
Die Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL230 SB-S SA ist für eine maximale Querkraft von 5 kN ausgelegt und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


