SIEMENS - Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SA 0,5t ... 1t Max Querkraft 2...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57084AE00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84239010
Gewicht - 3.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623612773
Sonepar Artikelnummer
121379410
Hersteller Artikelnummer
7MH57084AE00
Hersteller Typ
7MH5708-4AE00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57084AE00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
3.300 kg
- Maximalgewicht: 0,5t ... 1t
- Max Querkraft: 2,5 kN
- Einbaulänge: voreingestellt
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Werkstoff: Edelstahl
- Flexible Einsetzbarkeit durch einseitige oder beidseitige Nutzung
- Hochwertiger Edelstahl für Langlebigkeit
Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SA 0,5t ... 1t
Die Anlenkung ermöglicht eine flexible Nutzung der Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SA mit einer maximalen Querkraft von 2,5 kN.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


