SIEMENS - Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SA 10t ... 20t Max Querkraft 1...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57085GE00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84239010
Gewicht - 10.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623612797
Sonepar Artikelnummer
121379303
Hersteller Artikelnummer
7MH57085GE00
Hersteller Typ
7MH5708-5GE00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57085GE00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
10.500 kg
- Max. Querkraft: 10 kN
- Einbaulänge: voreingestellt
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Werkstoff: Edelstahl
- Flexibler Einsatz durch einseitige oder beidseitige Montageoption.
- Robustheit und Langlebigkeit durch die Verwendung von Edelstahl.
Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SA 10t ... 20t
Diese Anlenkung dient zur Montage in die Einbaueinheit SIWAREX WL270 für präzise Übertragungen von Kräften.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


