SIEMENS - Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SA 2t ... 5t Max Querkraft 5 k...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57084PE00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84239010
Gewicht - 4.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623612780
Sonepar Artikelnummer
121379327
Hersteller Artikelnummer
7MH57084PE00
Hersteller Typ
7MH5708-4PE00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57084PE00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
4.950 kg
- Maximale Querkraft: 5 kN
- Einbaulänge voreingestellt
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Werkstoff: Edelstahl
- Flexibel anwendbar durch einseitige oder beidseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Robust durch Verwendung von Edelstahl.
Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SA 2t ... 5t
Die Anlenkung dient zur Unterstützung von Einbaueinheiten mit einer maximalen Querkraft von 5 kN.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


