SIEMENS - Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SA 30t Max Querkraft 15 kN Ein...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57085KE00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84239010
Gewicht - 8.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623612827
Sonepar Artikelnummer
121379348
Hersteller Artikelnummer
7MH57085KE00
Hersteller Typ
7MH5708-5KE00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57085KE00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
8.030 kg
- Max. Querkraft: 15 kN
- Einbaulänge voreingestellt
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Werkstoff: Edelstahl
- Hohe Flexibilität durch einseitigen oder beidseitigen Einsatz
- Robustes Material aus Edelstahl für lange Lebensdauer
Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SA 30t
Die Anlenkung ermöglicht den Einsatz der SIWAREX WL270 CP-S SA 30t mit einer maximalen Querkraft von 15 kN.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


