SIEMENS - Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SA 50t Max Querkraft 25 kN Ein...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH57085PE00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84239010
Gewicht - 12.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623612865
Sonepar Artikelnummer
121379328
Hersteller Artikelnummer
7MH57085PE00
Hersteller Typ
7MH5708-5PE00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH57085PE00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84239010
Gewicht:
12.320 kg
- Maximalgewicht: 50t
- Max Querkraft: 25 kN
- Einbaulänge voreingestellt
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Werkstoff: Edelstahl
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch einseitige oder beidseitige Verwendung
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl für Langlebigkeit
Anlenkung für Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SA
Die Anlenkung ist für die Einbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SA ausgelegt und ermöglicht eine maximale Querkraft von 25 kN.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


