SIEMENS - Anschluss-Set für Druckfühler Kunstoff feste Eintauchlänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:FK-PZ3
Hauptfarbe Fitting - sonstige
FM-Prüfung - Nein
LPCB-Prüfung - Nein
ULC-Qualitätskennzeichen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019563
Sonepar Artikelnummer
121183477
Hersteller Artikelnummer
BPZ:FK-PZ3
Hersteller Typ
FK-PZ3
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:FK-PZ3
Hauptfarbe Fitting:
sonstige
FM-Prüfung:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.050 kg
Set mit zwei Anschlussstutzen (Kunststoff) und 2 m PVC-Schlauch
Dieses Set umfasst zwei Anschlussstutzen aus Kunststoff und einen 2 m langen PVC-Schlauch.
Technische Details:
- Zwei Anschlussstutzen (Kunststoff)
- 2 m PVC-Schlauch
Kundenvorteile:
- Umfangreiche Verbindungsmöglichkeiten durch zwei Anschlussstutzen.
- Hohe Flexibilität und Widerstandsfähigkeit des PVC-Schlauchs.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


