SIEMENS - Anschluss-Set für Druckfühler kurz Stahl Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:FK-PZ1
Hauptfarbe Fitting - sonstige
Länge - 93 mm
FM-Prüfung - Nein
LPCB-Prüfung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019549
Sonepar Artikelnummer
121183475
Hersteller Artikelnummer
BPZ:FK-PZ1
Hersteller Typ
FK-PZ1
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:FK-PZ1
Hauptfarbe Fitting:
sonstige
Länge:
93 mm
FM-Prüfung:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.026 kg
Set mit zwei Anschlussstutzen
Dieses Set beinhaltet zwei Anschlussstutzen aus Stahl mit einer vernickelten Oberfläche und zwei Kautschukdichtungen.
Technische Details:
- Material: Stahl, vernickelt
- Anzahl der Anschlussstutzen: 2
- Inklusive: 2 Kautschukdichtungen
Kundenvorteile:
- Haltbarkeit durch vernickelte Stahlkonstruktion
- Auslaufsichere Verbindung dank Kautschukdichtungen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


