SIEMENS - Anschluss-Set für Druckfühler lang Aluminium High Quality

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:FK-PZ2
Hauptfarbe Fitting - Aluminium
FM-Prüfung - Nein
LPCB-Prüfung - Nein
ULC-Qualitätskennzeichen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625019556
Sonepar Artikelnummer
121183476
Hersteller Artikelnummer
BPZ:FK-PZ2
Hersteller Typ
FK-PZ2
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:FK-PZ2
Hauptfarbe Fitting:
Aluminium
FM-Prüfung:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.045 kg
Set mit zwei Anschlussstutzen
Dieses Set beinhaltet zwei Anschlussstutzen aus Aluminium mit Druckblende und zwei Befestigungsflanschen.
Technische Details:
- Material: Aluminium
- Anzahl der Anschlussstutzen: 2
- Inklusive Druckblende
- Inklusive zwei Befestigungsflansche
Kundenvorteile:
- Robuste Materialien für eine lange Lebensdauer
- Einfacher Einbau durch Befestigungsflansche
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


