SIEMENS - Anschlussbaustein, mit Rahmenklemme 6 - 70 mm2, für Baugröße NH00 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19311BC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564548
Sonepar Artikelnummer
120950921
Hersteller Artikelnummer
3NP19311BC00
Hersteller Typ
3NP1931-1BC00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19311BC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Rahmenklemme: 6 - 70 mm²
- Baugröße: NH00
- Polzahl: 1-polig
- Flachanschluss: 32 mm Abdeckebene
- Einfacher und komfortabler Anschluss und Montage.
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Anschlussbaustein
Der Anschlussbaustein dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


