SIEMENS - Anschlussbaustein, mit Rahmenklemme 6 - 70 mm2, für Baugröße NH00, 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19331BC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209701373
Sonepar Artikelnummer
120223419
Hersteller Artikelnummer
3NP19331BC00
Hersteller Typ
3NP1933-1BC00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19331BC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.208 kg
- Rahmenklemme 6 - 70 mm²
- Für Baugröße NH00
- 32 mm Abdeckebene mit Schraubanschluss
- Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für mehr Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Anschlussbaustein
Der Anschlussbaustein dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage und Verbindung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


