SIEMENS - Anschlussdose für Fuß, Kabelausf. seitlich für Signalsäulen 8WD4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD43080DD
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209378650
Sonepar Artikelnummer
120224310
Hersteller Artikelnummer
8WD43080DD
Hersteller Typ
8WD4308-0DD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD43080DD
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.073 kg
- Kabelausführung seitlich
- Verwendbar auch ohne Fuß
- Kompatibel mit 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD
- Modulares Design
- Einfacher Anschluss dank seitlicher Kabelausführung
- Flexibilität bei der Verwendung, ob mit oder ohne Fuß
- Ästhetisches und modernes Design für jede Installation
- Erweiterbarkeit durch modulare Komponenten
Anschlussdose für Fuß
Die Anschlussdose dient als Zubehör für Signalsäulen und ist modular sowie kommunikationsfähig mit einem modernen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


