SIEMENS - Anschlussdose für Fuß, Kabelausführung seitlich für Signalsäulen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD43080DE
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209378667
Sonepar Artikelnummer
120224311
Hersteller Artikelnummer
8WD43080DE
Hersteller Typ
8WD4308-0DE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD43080DE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.308 kg
- Kabelausführung seitlich
- Magnetische Befestigung
- Passend für 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD
- Modular und kommunikationsfähig
- Modernes Design
- Erleichterte Installation durch seitliche Kabelausführung
- Flexible Anwendungen durch magnetische Befestigung
- Kompatibilität mit verschiedenen Signalsäulen fördert Vielseitigkeit
- Ästhetisches Erscheinungsbild dank modernem Design
Anschlussdose für Fuß
Die Anschlussdose für Fuß bietet eine flexible Kabelausführung seitlich und ermöglicht eine magnetische Befestigung für Signalsäulen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


