SIEMENS - Anschlusskabel 24V DC0..10V 1,5m halogenfrei für SSB/C/F161..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55845-Z269
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625022594
Sonepar Artikelnummer
121212353
Hersteller Artikelnummer
S55845-Z269
Hersteller Typ
ASY161L15HF
Hersteller Artikel Nr.:
S55845-Z269
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg
Anschlussskabel 24V, modul. 1,5m, HF


