Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlusskabel 24V DC0..10V 2,5m für Stellantriebe SSA/B/D/P61..

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlusskabel 24V DC0..10V 2,5m für Stellantriebe SSA/B/D/P61..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASY6L25

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Anschlussleitung

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Länge des Anschlusskabels - 4.5 m

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914021069

Sonepar Artikelnummer

121382367

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASY6L25

Hersteller Typ

ASY6L25

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASY6L25

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

Anschlussleitung

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

4.5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.075 kg

Anschlussskabel 24V,modulierend, 2.5m