Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlusskabel 24V DC0..10V 3m halogenfrei für SSB/C/F161..

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlusskabel 24V DC0..10V 3m halogenfrei für SSB/C/F161..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55845-Z270

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625022600

Sonepar Artikelnummer

121212351

Hersteller Artikelnummer

S55845-Z270

Hersteller Typ

ASY161L30HF

Hersteller Artikel Nr.:

S55845-Z270

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Anschlussskabel 24V, modul. 3m, HF