SIEMENS - Anschlusskabel 24V DC0..10V 4,5m für Stellantriebe halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASY6L45HF
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Anschlussleitung
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige
Länge des Anschlusskabels - 4.5 m
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914051813
Sonepar Artikelnummer
121382374
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASY6L45HF
Hersteller Typ
ASY6L45HF
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASY6L45HF
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
Anschlussleitung
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
4.5 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.132 kg


