SIEMENS - Anschlusskabel 24V DC0..10V 6m für Stellantriebe SSB/C/F161..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55845-Z268
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.293 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625022587
Sonepar Artikelnummer
121184730
Hersteller Artikelnummer
S55845-Z268
Hersteller Typ
ASY161L60
Hersteller Artikel Nr.:
S55845-Z268
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.293 kg
Anschlussskabel 24V, modul. 6m


