SIEMENS - Anschlusskabel 8-polig freies Kabelende, 15m lang, gerade Buchse M12, 2A und 30V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX56012GA15
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.685 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621097459
Sonepar Artikelnummer
121121809
Hersteller Artikelnummer
3SX56012GA15
Hersteller Typ
3SX5601-2GA15
Hersteller Artikel Nr.:
3SX56012GA15
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.685 kg
- Typ: 8-polig
- Länge: 15m
- Buchse: Gerade M12
- Stromstärke: 2A
- Spannung: 30V
- Einfache Installation durch freies Kabelende.
- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in unterschiedlichen Anwendungen.
- Robuste Konstruktion für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
Anschlusskabel 8-polig freies Kabelende, 15m lang, gerade Buchse M12, 2A und 30V
Das Anschlusskabel dient zur Verbindung von Geräten mit einer geraden M12-Buchse, ideal für verschiedene industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


