Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlusskabel AC/DC 24, 230V,2.Pkt, 1m für Stellantriebe ST..21.65/00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlusskabel AC/DC 24, 230V,2.Pkt, 1m für Stellantriebe ST..21.65/00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55845-Z278

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Anschlussleitung

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625026417

Sonepar Artikelnummer

121184732

Hersteller Artikelnummer

S55845-Z278

Hersteller Typ

ASY21L10

Hersteller Artikel Nr.:

S55845-Z278

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

Anschlussleitung

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.035 kg

Kabel Thermischer Antrieb 1m