SIEMENS - Anschlusskabel AC24V 3-Pkt. 2,5m für Stellantriebe SSA/B/D/P81..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASY8L25
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Anschlussleitung
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914013316
Sonepar Artikelnummer
121183417
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASY8L25
Hersteller Typ
ASY8L25
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASY8L25
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
Anschlussleitung
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
2.5 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.075 kg


