Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlusskabel IWP10 Mobile WebClient Länge 10m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlusskabel IWP10 Mobile WebClient Länge 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21855AF100WP0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.260 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623414384

Sonepar Artikelnummer

121380837

Hersteller Artikelnummer

6AV21855AF100WP0

Hersteller Typ

6AV2185-5AF10-0WP0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21855AF100WP0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.260 kg

    Anschlusskabel IWP10 Mobile WebClient Länge 10m

    Das Anschlusskabel IWP10 ist optimal für die Verbindung von Geräten mit einer Länge von 10 Metern.

    Technische Details:

    • Länge: 10m
    • Typ: Mobile WebClient Anschlusskabel
    • Steckertyp: Standardanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexibles und einfaches Positionieren von Geräten.
    • Hochwertige Materialien gewährleisten eine langlebige Nutzung.
    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.