Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlusskabel IWP10 Mobile WebClient Länge 15m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlusskabel IWP10 Mobile WebClient Länge 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21855AF150WP0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.830 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623414377

Sonepar Artikelnummer

121380843

Hersteller Artikelnummer

6AV21855AF150WP0

Hersteller Typ

6AV2185-5AF15-0WP0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21855AF150WP0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.830 kg

    Anschlusskabel IWP10 Mobile WebClient Länge 15m

    Das Anschlusskabel IWP10 ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung für mobile WebClient-Anwendungen mit einer Länge von 15 Metern.

    Technische Details:

    • Länge: 15m
    • Typ: Anschlusskabel
    • Verwendung: Mobile WebClient

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Platzierung von Geräten dank der langen Kabellänge.
    • Robuste Bauweise für eine zuverlässige Nutzung im mobilen Einsatz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.