Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlusskabel IWP10 Mobile WebClient Länge 5m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlusskabel IWP10 Mobile WebClient Länge 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21855AF050WP0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623414391

Sonepar Artikelnummer

121380841

Hersteller Artikelnummer

6AV21855AF050WP0

Hersteller Typ

6AV2185-5AF05-0WP0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21855AF050WP0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.700 kg

    Anschlusskabel IWP10 Mobile WebClient Länge 5m

    Das Anschlusskabel IWP10 dient zur Verbindung von Geräten mit mobilen Web-Clients und bietet eine Länge von 5 Metern für flexible Anwendungen.

    Technische Details:

    • Länge: 5 Meter
    • Kompatibilität: Mobile WebClients
    • Stecker: Standardisierte Anschlüsse

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexiblen Einsatz dank der großzügigen Kabellänge.
    • Einfache Verbindung zwischen Geräten für verbesserte Zugänglichkeit.
    • Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Web-Clients für vielseitige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.