SIEMENS - Anschlusskasten SIWAREX JB- Aluminium-Druckguss-Gehäuse zum Anschluss von bis...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH50010AA20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 1.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603498
Sonepar Artikelnummer
121056584
Hersteller Artikelnummer
7MH50010AA20
Hersteller Typ
7MH5001-0AA20
Hersteller Artikel Nr.:
7MH50010AA20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.003 kg
- Material: Aluminium-Druckguss
- Anzahl der Wägezellen: Bis zu 4
- Leitertechnik: 4- oder 6-Leitertechnik
- Schutzart: IP66
- Abmessungen: 100 x 160 x 81 mm
- Robuste Konstruktion für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- Einfacher Anschluss von mehreren Wägezellen für flexible Anwendungen.
- Hoher Schutzgrad gewährleistet den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
Anschlusskasten SIWAREX JB
Aluminium-Druckguss-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


