SIEMENS - Anschlusskasten SIWAREX JB ATEX Edelstahl-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH50010AA01
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.993 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603511
Sonepar Artikelnummer
121056583
Hersteller Artikelnummer
7MH50010AA01
Hersteller Typ
7MH5001-0AA01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH50010AA01
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.993 kg
- Gehäuse aus Edelstahl
- Anschluss für bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik
- Schutzart: IP66
- Abmessungen: 150 x 100 x 61 mm
- Geeignet für explosionsgefährdete Atmosphären II 2 G Ex ia/ib IIC T6 Gb; II 3 G Ex nA IIC T6 Gc; II 1 D Ex ia IIIC T85 Cel Da; II 1 D Ex tb + ib IIIC T85 Cel Da IP66 II 2 D Ex ib IIIC T85 Cel Db II 2 D Ex tb IIIC T85 Cel Db
- Hohe Sicherheit durch den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären
- Robuste Bauweise mit Edelstahlgehäuse gewährleistet Langlebigkeit
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Flexibilität in der Anwendung
- Hoher Schutzgrad (IP66) schützt vor Staub und Wasser
Anschlusskasten SIWAREX JB ATEX
Der Anschlusskasten SIWAREX JB ATEX dient zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in explosionsgefährdeten Atmosphären.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


