SIEMENS - Anschlusskasten SIWAREX JB- Edelstahl-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 Wäge...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH50010AA00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 1.197 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603504
Sonepar Artikelnummer
121056582
Hersteller Artikelnummer
7MH50010AA00
Hersteller Typ
7MH5001-0AA00
Hersteller Artikel Nr.:
7MH50010AA00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.197 kg
- Edelstahl-Gehäuse
- Anschluss von bis zu 4 Wägezellen
- 4- oder 6-Leitertechnik
- Schutzart: IP66
- Abmessungen: 150 x 100 x 61 mm
- Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse dank Edelstahl-Gehäuse
- Einfacher Anschluss von mehreren Wägezellen
- Hohe Schutzklasse für zuverlässigen Betrieb
- Kompakte Abmessungen ermöglichen einfache Installation
Anschlusskasten SIWAREX JB
Der Anschlusskasten SIWAREX JB bietet eine robuste Edelstahl-Gehäuselösung für den Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


