SIEMENS - Anschlussklemme 25mm2 Steg-Ausführung mit rückseitiger Isolierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5330
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MK
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869414140
Sonepar Artikelnummer
120594517
Hersteller Artikelnummer
5SH5330
Hersteller Typ
5SH5330
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5330
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg
- Portfolio: Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör.
- Sicherungseinsätze: Von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen.
- Sockelausführungen: In klassischer Schraub-Sockeltechnik.
- Qualität: Bewährte Qualität seit 1906.
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagen.
- Einsetzbar sowohl in der Verteilertechnik als auch in industriellen Schaltanlagen.
- Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen.
Anschlussklemme 25qmm steg-ausführung mit rückseitiger isolierung leitereinführung gerade
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


