SIEMENS - Anschlussklemme 25mm2 Steg-Ausführung mit rückseitiger Isolierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5331
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869414157
Sonepar Artikelnummer
120594518
Hersteller Artikelnummer
5SH5331
Hersteller Typ
5SH5331
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5331
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Einfach zu bedienen, auch für Laien geeignet
- Geeignet für die Hausinstallation
- Umfangreiche Ausstattung für vielfältige Anwendungen
- Langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Elektroinstallation
Anschlussklemme 25qmm steg-ausführung mit rückseitiger isolierung leitereinführung rechts
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


