SIEMENS - Anschlussklemme 3-polig Teilungseinheit 15mm 25mm2 Gabelausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869422398
Sonepar Artikelnummer
120594092
Hersteller Artikelnummer
5ST2600
Hersteller Typ
5ST2600
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.047 kg
- 3-polige Teilungseinheit
- Dimension: 15mm
- Querschnitt: 25mm2
- Gabelausführung
- Universell anbaubar
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Erhöhte Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Vertrauen auf die Qualität von Siemens
Anschlussklemme 3-polig Teilungseinheit 15mm 25mm2 Gabelausführung Zubehör SENTRON 5ST2
Die Anschlussklemme dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, bietet eine einfache Montage und erhöht die Sicherheit während der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


