SIEMENS - Anschlussklemme 35mm2, 480/277V für Stiftsammelschiene UL 489 schneidbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37703HG
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MK
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869484938
Sonepar Artikelnummer
120593964
Hersteller Artikelnummer
5ST37703HG
Hersteller Typ
5ST3770-3HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37703HG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.038 kg
- Typ: SENTRON 5ST3
- Querschnitt: 35mm2
- Spannung: 480/277V
- Verwendung: Für Stiftsammelschiene UL 489
- Beschaffenheit: Schneidbar
- Sicherheitsmerkmal: Standardmäßiger Berührungsschutz
- Universell anbaubar für verschiedene Anwendungen
- Einfacher und komfortabler Montageprozess
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit
Anschlussklemme 35mm2, 480/277V für Stiftsammelschiene
Die Anschlussklemme SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine einfache Montage und sicheren Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


