SIEMENS - Anschlussklemme 35mm2 für N-Automaten 5SY60 bei Anschluss oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2157
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869028477
Sonepar Artikelnummer
120223786
Hersteller Artikelnummer
5ST2157
Hersteller Typ
5ST2157
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2157
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg
- Anschluss oben
- Sammelschienensysteme SENTRON 5ST2
- Universell anbaubar
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Anschlussklemme 35mm2 für N-Automaten 5SY60
Diese Anschlussklemme dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine einfache und sichere Installation ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


