SIEMENS - Anschlussklemme, 35mm2 nach UL 489,480Y/277V für LS 5SJ4...-.HG Einspeisung LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST36660HG
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MK
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869382449
Sonepar Artikelnummer
120593968
Hersteller Artikelnummer
5ST36660HG
Hersteller Typ
5ST3666-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST36660HG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg
- Typ: Anschlussklemme SENTRON 5ST3
- Querschnitt: 35mm2
- Zulassung: nach UL 489
- Spannung: 480Y/277V
- Universell anbaubar für einfache Integration
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Anschlussklemme, 35mm2 nach UL 489,480Y/277V für LS 5SJ4...-.HG
Die Anschlussklemme SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine universelle Montagelösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


