SIEMENS - Anschlussklemme, 50mm2 nach UL 489,480Y/277V für LS 5SJ4...-.HG Einspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST36662HG
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MK
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869393421
Sonepar Artikelnummer
120594115
Hersteller Artikelnummer
5ST36662HG
Hersteller Typ
5ST3666-2HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST36662HG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.034 kg
- Schutzart: UL 489, 480Y/277V
- Geeignet für: LS 5SJ4...-.HG
- Universell anbaubar
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Vertrauen Sie auf die Qualität von Siemens
Anschlussklemme, 50mm2 nach UL 489,480Y/277V für LS 5SJ4...-.HG
Die Anschlussklemme SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet universelle Montagemöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


