SIEMENS - Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 125A IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37604
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MK
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869529219
Sonepar Artikelnummer
120592669
Hersteller Artikelnummer
5ST37604
Hersteller Typ
5ST3760-4
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37604
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg
- Betriebsspannung: 690V AC, 1000V DC
- Nennstrom: 125A
- Schutzart: IP20
- Universell anbaubar
- Einfache und komfortable Montage
- Zuverlässiger Berührungsschutz während der Installation
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit
- Zusätzliche Sicherheit durch die Verwendung von Siemens Produkten
Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Diese Zusatzkomponente ist Teil der Sammelschienensysteme SENTRON und dient der sicheren und komfortablen Installation von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


