SIEMENS - Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37684
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MK
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869529189
Sonepar Artikelnummer
120592666
Hersteller Artikelnummer
5ST37684
Hersteller Typ
5ST3768-4
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37684
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
- Betriebsspannung: 690V AC, 1000V DC
- Nennstrom: 80A
- Schutzart: IP20
- Kompatibel mit Sammelschienensystemen SENTRON 5ST3
- Universell anbaubar und einfach zu montieren
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Zusatzkomponente erhöht die Einsatztauglichkeit von Schutzschaltern
Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20 Sammelschienensysteme SENTRON 5ST3
Diese Zusatzkomponente dient als ein effizientes Verbindungselement für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


