SIEMENS - Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 125A IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37603
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MK
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869529202
Sonepar Artikelnummer
120592668
Hersteller Artikelnummer
5ST37603
Hersteller Typ
5ST3760-3
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37603
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg
- Spannung: 690V AC, DC 1000V
- Stromstärke: 125A
- Schutzart: IP20
- Kompatibilität: Für Sammelschienensysteme SENTRON 5ST3
- Einfach und komfortabel in der Montage und im Anschluss.
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit, ausschließlich von Siemens.
Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Diese Anschlussklemme dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet universelle Anbaumöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


