SIEMENS - Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37683
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869529172
Sonepar Artikelnummer
120461649
Hersteller Artikelnummer
5ST37683
Hersteller Typ
5ST3768-3
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37683
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
- Betriebsspannung: 690V AC, DC 1000V
- Nennstrom: 80A
- Schutzart: IP20
- Typ: Sammelschienensysteme SENTRON 5ST3
- Zusatzkomponente: Für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
- Universell anbaubar für flexible Einsatzmöglichkeiten.
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen.
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet hohe Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für die Sicherheit, ausschließlich von Siemens.
Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Die Anschlussklemme ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine einfache und komfortable Montage und Anschluss bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


