SIEMENS - Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 125A IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37605
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MK
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869529226
Sonepar Artikelnummer
120592670
Hersteller Artikelnummer
5ST37605
Hersteller Typ
5ST3760-5
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37605
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg
- Betriebsspannung: 690V AC, 1000V DC
- Nennstrom: 125A
- Schutzart: IP20
- Universell anbaubar
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Zuverlässiger Berührungsschutz für sichere Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Die Anschlussklemme Kabeleinführung ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die einfach und komfortabel montiert werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


