SIEMENS - Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST37685
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MK
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869529196
Sonepar Artikelnummer
120592667
Hersteller Artikelnummer
5ST37685
Hersteller Typ
5ST3768-5
Hersteller Artikel Nr.:
5ST37685
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
- Betriebsspannung: 690V AC, 1000V DC
- Nennstrom: 80A
- Schutzart: IP20
- Kompatibel mit: SAMMELSCHIENENSYSTEME SENTRON 5ST3
- Universell anbaubar
- Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlussprozess
- Zuverlässiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Optimal für die Sicherheit von elektrischen Installationen
- Hochwertige Technik und Ausstattung exklusiv von Siemens
Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Die Anschlussklemme ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine einfache und sichere Verbindung im Sammelschienensystem ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


