SIEMENS - Anschlussklemme Querschnitt: bis 16mm2, Breite: 10,3mm, Farbe: blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH91260BA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869366777
Sonepar Artikelnummer
120948338
Hersteller Artikelnummer
8WH91260BA01
Hersteller Typ
8WH9126-0BA01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH91260BA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg
- Querschnitt: bis 16mm²
- Breite: 10,3mm
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfmaterial
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Anschlussklemme
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeverkabelung von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


