Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlussklemmen-Set, 3-polig für Flachschienen bis 32x 20mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlussklemmen-Set, 3-polig für Flachschienen bis 32x 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19412AA04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209691506

Sonepar Artikelnummer

120591550

Hersteller Artikelnummer

8US19412AA04

Hersteller Typ

8US1941-2AA04

Hersteller Artikel Nr.:

8US19412AA04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.317 kg

    Anschlussklemmen-Set, 3-polig für Flachschienen bis 32x 20mm Schienenmittenabstand 60mm

    Das Anschlussklemmen-Set ermöglicht eine sichere und platzsparende Verbindung für verschiedene Schutzgeräte im Sammelschienensystem.

    Technische Details:

    • Geeignet für Flachschienen bis 32x 20mm.
    • Schienenmittenabstand von 60mm.
    • Weltweite Zulassung gemäß UL 508A.
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Einsetzbar für Stromstärken bis 1.600 A.

    Kunden vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise mit Schnellmontage-Kontaktierung.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie