Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlussklemmen-Set, 3-polig Rundleiter 95 - 300 mm2, AWG

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlussklemmen-Set, 3-polig Rundleiter 95 - 300 mm2, AWG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19412AA03

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209691490

Sonepar Artikelnummer

120594549

Hersteller Artikelnummer

8US19412AA03

Hersteller Typ

8US1941-2AA03

Hersteller Artikel Nr.:

8US19412AA03

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.553 kg

    Anschlussklemmen-Set

    Das Anschlussklemmen-Set ist ein modulare Lösung für die Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Drei polige Anschlussklemmen
    • Rundleiter von 95-300 mm², AWG
    • Schienenmittenabstand von 60 mm
    • IEC/UL 508A konform
    • Separate Bestellung der Abdeckung 8US1922-1GC00
    • Platzsparende Modulbauweise
    • Schnellmontage-Kontaktierung
    • Stromstärkenanpassungsbereich bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräte-Träger

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie