Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Anschlussklemmenplatte für Sammelschienensystem 60mm mit

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Anschlussklemmenplatte für Sammelschienensystem 60mm mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH3535

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869177113

Sonepar Artikelnummer

120217455

Hersteller Artikelnummer

5SH3535

Hersteller Typ

5SH3535

Hersteller Artikel Nr.:

5SH3535

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.643 kg

    Anschlussklemmenplatte für Sammelschienensystem 60mm mit Abdeckung

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Portfolios: Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Sicherungseinsätze: Von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen: In klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Qualität: Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen
    • Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie